Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Nivellierstativ 170 cm hedue NS6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Nivellierstativ 170 cm hedue NS6
Alu-Nivellierstativ 170 cm hedue NS6
Dank Eintritthilfe auch in unwegsamen Gelände standfest positionierbar
Mit Klemmschrauben zur Sicherung der Stativbeine
Durchlass für einen optischen Lotstrahl
Mit Schnellklemmung
Artikel-Nr.:
     C360-1048
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     1048
EAN/GTIN:
     4012589010482
Suchbegriffe:
Nivellierstativ
hedü nivellierstativ
nivellierstativ

Für Bau- und Ingenieurnivelliere oder Rotationslaser geeignet

Die mittelschweren Nivellierstative eignen sich dank der flachen Stativteller sowohl für Bau- und Ingenieurnivelliere als auch für Rotationslaser. Ein Durchlass ermöglicht die Verwendung eines optischen Lotstrahls. Das verarbeitete Aluminium verleiht dem Stativ eine hohe Robustheit und Wetterbeständigkeit.+nbsp;Über die Eintritthilfe lassen sich die Stativbeine auch in unwegsamen Gelände standfest positionieren.

Merkmale

  • Mit Schnellklemmung
  • Durchlass für einen optischen Lotstrahl
  • Dank Eintritthilfe auch in unwegsamen Gelände standfest positionierbar
  • Mit Transportsicherung und Schultergurt
  • Mit Klemmschrauben zur Sicherung der Stativbeine

Technische Daten

  • Minimale Höhe 100 cm
  • Maximale Höhe 170 cm
  • Transportlänge 105 cm
  • Gewinde 5/8"
  • Gewicht 4,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
1046
ab € 43,86*
Ähnlich
Hedue
1050
ab € 51,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.