| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C360-1062 Herst.-Nr.: 1062 EAN/GTIN: 4012589010628 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sowohl für Bau- und Ingenieurnivelliere als auch für Rotationslaser geeignet Das schwere Nivellierstativ eignet sich dank des flachen Stativtellers sowohl für Bau- und Ingenieurnivelliere als auch für Rotationslaser. Das verarbeitete Holz verleiht dem Stativ eine hohe Robustheit und Wetterbeständigkeit. Zudem dämpft das Vollholz Schwingungen und sorgt so für eine ruhige Laufleistung von Rotationslasern. Merkmale - Mit Schnellklemmung
- Durchlass für einen optischen Lotstrahl
- Dank Eintritthilfe auch in unwegsamen Gelände standfest positionierbar
- Mit Transportsicherung und Schultergurt
Technische Daten - Minimale Höhe 90 cm
- Maximale Höhe 150 cm
- Transportlänge 105 cm
- Gewinde 5/8"
- Gewicht 4,0 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |