| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C360-1064 Herst.-Nr.: 1064 EAN/GTIN: 4012589010642 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sowohl für Bau- und Ingenieurnivelliere als auch für Rotationslaser geeignet Das schwere Nivellierstativ eignet sich dank des flachen Stativtellers sowohl für Bau- und Ingenieurnivelliere als auch für Rotationslaser. Das verarbeitete Holz verleiht dem Stativ eine hohe Robustheit und Wetterbeständigkeit. Zudem dämpft das Vollholz Schwingungen und sorgt so für eine ruhige Laufleistung von Rotationslasern. Merkmale - Mit Schnellklemmung
- Durchlass für einen optischen Lotstrahl
- Dank Eintritthilfe auch in unwegsamen Gelände standfest positionierbar
- Mit Transportsicherung und Schultergurt
- Mit Klemmschrauben zur Sicherung der Stativbeine
Technische Daten - Minimale Höhe 105 cm
- Maximale Höhe 170 cm
- Transportlänge 117 cm
- Gewinde 5/8"
- Gewicht 7,7 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |