Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahllineal 40 cm
Stahllineal 40 cm
Geätzte, abriebfeste Skalierung auf Vorder- und Rückseite
Aus rostfreiem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C360-B104
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     B104
EAN/GTIN:
     4012589661042
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal

Widerstandsfähige und gut ablesbare Lineale zum messen, zeichnen und zuschneiden.

Die Lineale sind auf der Vorder- und Rückseite mit einer Millimeterskala versehen. Zahlen und Teilungsstriche sind tiefschwarz und dank der blendfreien Oberfläche stets gut ablesbar. Die Teilungen sind jeweils auf der Ober- und Unterkante aufgebracht. Der Nullpunkt beginnt an der Aussenkante.

Merkmale

  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Dauerhaft geätzte Skalierung
  • Geätzte, abriebfeste Skalierung auf Vorder- und Rückseite

Technische Daten

  • Abmessungen 427 x 25 x 1 mm
  • Skalierung 400 mm
  • Ablesung 1/1 mm / 1/2 mm
  • Messgenauigkeit 0,11 mm
  • Gewicht 85 g
Weitere Suchbegriffe: stahllineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
B110
ab € 10,37*
Ähnlich
Hedue
B101
ab € 1,32*
Ähnlich
Hedue
B115
ab € 29,87*
Ähnlich
Hedue
B102
ab € 1,47*
Ähnlich
Hedue
B103
ab € 1,94*
Ähnlich
Hedue
B105
ab € 4,23*
Ähnlich
Hedue
B106
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.