Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahllineal 150 cm
Stahllineal 150 cm
Dauerhaft geätzte Skalierung
Aus rostfreiem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C360-B115
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     B115
EAN/GTIN:
     4012589661158
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal

Widerstandsfähige und gut ablesbare Lineale zum messen, zeichnen und zuschneiden.

Die Lineale sind mit einer Millimeterskala versehen. Zahlen und Teilungsstriche sind tiefschwarz und dank der blendfreien Oberfläche stets gut ablesbar. Die Teilungen sind jeweils auf der Ober- und Unterkante aufgebracht. Der Nullpunkt beginnt an der Aussenkante.

Merkmale

  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Dauerhaft geätzte Skalierung

Technische Daten

  • Abmessungen 1568 x 40 x 2 mm
  • Skalierung 1500 mm
  • Ablesung 1/1 mm / 1/2 mm
  • Messgenauigkeit 0,24 mm
  • Gewicht 966 g
Weitere Suchbegriffe: stahllineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
B110
ab € 10,37*
Ähnlich
Hedue
B101
ab € 1,32*
Ähnlich
Hedue
B102
ab € 1,47*
Ähnlich
Hedue
B103
ab € 1,94*
Ähnlich
Hedue
B104
ab € 3,24*
Ähnlich
Hedue
B105
ab € 4,23*
Ähnlich
Hedue
B106
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.