Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahllineal 50 cm
Stahllineal 50 cm
Geätzte, abriebfeste Skalierung auf Vorder- und Rückseite
Aus rostfreiem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C360-B105
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     B105
EAN/GTIN:
     4012589661059
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal

Widerstandsfähige und gut ablesbare Lineale zum messen, zeichnen und zuschneiden.

Die Lineale sind auf der Vorder- und Rückseite mit einer Millimeterskala versehen. Zahlen und Teilungsstriche sind tiefschwarz und dank der blendfreien Oberfläche stets gut ablesbar. Die Teilungen sind jeweils auf der Ober- und Unterkante aufgebracht. Der Nullpunkt beginnt an der Aussenkante.

Merkmale

  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Dauerhaft geätzte Skalierung
  • Geätzte, abriebfeste Skalierung auf Vorder- und Rückseite

Technische Daten

  • Abmessungen 534 x 25 x 1,2 mm
  • Skalierung 500 mm
  • Ablesung 1/1 mm / 1/2 mm
  • Messgenauigkeit 0,13 mm
  • Gewicht 145 g
Weitere Suchbegriffe: stahllineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
B110
ab € 10,43*
Ähnlich
Hedue
B101
ab € 1,32*
Ähnlich
Hedue
B115
ab € 30,06*
Ähnlich
Hedue
B102
ab € 1,47*
Ähnlich
Hedue
B103
ab € 1,93*
Ähnlich
Hedue
B104
ab € 3,24*
Ähnlich
Hedue
B106
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.