Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenzirkel 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenzirkel 100 cm
Stangenzirkel 100 cm
Halterung für Stifte, Reißnadeln und Abbrechmesser.
Mit Feststellschraube
Artikel-Nr.:
     C360-B204
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     B204
EAN/GTIN:
     4012589662049
Suchbegriffe:
Aussentaster
Greifzirkel
Stangenzirkel
hedü stangenzirkel 100 cm

Sauberes Anreißen und Übertragen von größeren Kreisformen.

Dieser Profi-Zirkel ist im Handumdrehen durch die einfache Verbindung mit einem Teilstück verlängerbar.

Die Zentrierspitze ist dank der Feststellschraube schnell und stufenlos verstellbar.

Für viele Einsätze wie Bleistift, Zimmermannsbleistift, Reißnadel, Abbrechmesser, Markierstift und Filzstift geeignet.

Merkmale

  • Aus eloxiertem Aluminium
  • Halterung für Stifte, Reißnadeln und Abbrechmesser.
  • Mit Feststellschraube

Technische Daten

  • Abmessungen 1000 x 12 mm
  • Länge 100 cm
Weitere Suchbegriffe: stangenzirkel, stangenzirkel 1000mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
B205
ab € 29,83*
Ähnlich
Hedue
B206
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.