Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenzirkel 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenzirkel 50 cm
Stangenzirkel 50 cm
Halterung für Stifte, Reißnadeln und Abbrechmesser.
Mit Feststellschraube
Artikel-Nr.:
     C360-B205
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     B205
EAN/GTIN:
     4012589662056
Suchbegriffe:
Aussentaster
Greifzirkel
Stangenzirkel
hedue stangenzirkel 50 cm

Sauberes Anreißen und Übertragen von größeren Kreisformen.

Dieser Profi-Zirkel ist im Handumdrehen durch die einfache Verbindung mit einem Teilstück verlängerbar.

Die Zentrierspitze ist dank der Feststellschraube schnell und stufenlos verstellbar.

Für viele Einsätze wie Bleistift, Zimmermannsbleistift, Reißnadel, Abbrechmesser, Markierstift und Filzstift geeignet.

Merkmale

  • Aus eloxiertem Aluminium
  • Halterung für Stifte, Reißnadeln und Abbrechmesser.
  • Mit Feststellschraube

Technische Daten

  • Abmessungen 500 x 12 mm
  • Länge 50 cm
Weitere Suchbegriffe: stangenzirkel, stangenzirkel 50 cm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
B204
ab € 31,81*
Ähnlich
Hedue
B206
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.