| |
|
| Artikel-Nr.: C360-L216 Herst.-Nr.: L216 EAN/GTIN: 4012589762169 |
| |
|
| | |
| Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit rotem Laserstrahl und Neigungsfunktion. Der kompakt und baustellengerecht konstruierte+nbsp;Linienlaser überzeugt mit einer absolut sauberen Linienwiedergabe. Das Gerät ist ganz einfach und intuitiv bedienbar und verfügt trotzdem über viele nützliche Funktionen. Der ideale Helfer im Innenausbau, ob Montage von Bauteilen, Setzen von Trockenbau-Konstruktionen oder Boden- und Wandbelagsarbeiten. Merkmale - Schnelle und exakte Selbstnivellierung über das magnetgedämpfte Pendel.
- Darstellung von Schrägen durch Abschaltung der Selbstnivellierung.
- Getrennte Schaltung der Laserdioden.
- Batteriestatusanzeige für einen rechtzeitigen Batteriewechsel.
- Arbeiten bei grellem Licht und auf große Distanzen in Verbindung mit Laser-Empfängern.
- Vermeidung von Messfehlern durch ein Warnsignal bei Verlassen des Selbstnivellierbereiches.
- Eine horizontale Laserlinie für Nivellieraufgaben.
- Eine vertikale Laserlinie zum Ausrichten und Fluchten.
- Verbindung aller gängigen Stative und Halterungen mit dem magnetischen Multifunktions-Adapter.
- 360°-Nachführung der Laserlinien mit dem Dreifuss.
Technische Daten - Selbstnivellierbereich horizontal 3°
- Selbstnivellierbereich vertikal 3°
- Nivelliergenauigkeit 3 mm / 10 m
- Arbeitsradius ohne Laser-Empfänger 10 m
- Laserklasse II
- Laserdiode 2 x 635 nm
- Laserfarbe rot
- Breite der Laserlinie bei 8m 3 mm
- Betriebsdauer in Stunden 6
- Arbeitstemperatur 0°C - 45°C
- Stativgewinde 5/8" + 1/4"
- IP-Schutzklasse IP54
- Gewicht 400 g
- Arbeitsradius mit Laser-Empfänger 50 m
- Batterietyp AA
- Anzahl Batterien 3
Lieferumfang - Tasche
- Prüfzeugnis
- Zieltafel
- Batterien Alkaline
- Quickstart
- Ministativ / Adapter
- Multifunktions-Adapter
|
| | |
| | | |
| |