Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnethalter M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnethalter M
Magnethalter M
Vielseitig verwendbar bei der Fixierung von Werkstücken
Artikel-Nr.:
     C360-M120
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     M120
EAN/GTIN:
     4012589771208

Vielseitig verwendbar für die Fixierung von Werkstücken

Der praktische Magnethalter hält Ihre Werkstücke zusammen bei Installation von Rohrleitungen oder beim Schweißen oder Löten.

Merkmale

  • Vielseitig verwendbar bei der Fixierung von Werkstücken
  • Mit Magnet

Technische Daten

  • Gewicht 0,3 kg
  • Abmessungen 12,0 x 8,2 x 1,4 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
M122
ab € 14,07*
Ähnlich
Hedue
M124
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.