Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnethalter XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnethalter XL
Magnethalter XL
Vielseitig verwendbar bei der Fixierung von Werkstücken
Artikel-Nr.:
     C360-M124
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     M124
EAN/GTIN:
     4012589771246

Vielseitig verwendbar für die Fixierung von Werkstücken

Der praktische Magnethalter hält Ihre Werkstücke zusammen bei Installation von Rohrleitungen oder beim Schweißen oder Löten.

Merkmale

  • Vielseitig verwendbar bei der Fixierung von Werkstücken
  • Mit Magnet

Technische Daten

  • Gewicht 1,1 kg
  • Abmessungen 20,0 x 12,8 x 2,1 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
M122
ab € 14,14*
Ähnlich
Hedue
M120
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.