| |
|
| Artikel-Nr.: C360-S301 Herst.-Nr.: S301 EAN/GTIN: 4012589833012 |
| |
|
| | |
| Messkluppe und Winkelmesser kombiniert in einem Gerät
Die digitale Messkluppe ermittelt Material- oder Wandstärken präzise und zuverlässig auf Knopfdruck. Dank der cleveren Bauform lassen sich zum Beispiel Türzargen ganz einfach umgreifen. Per Funktionstaste wird das Gerät zum digitalen Winkelmesser mit einem 180° Messbereich. Über das beleuchtete Display lassen sich die Messwerte schnell ablesen. Aufgrund der leichten Bauweise aus Aluminium ist die digitale Messkluppe bequem zu transportieren und daher der ideale Helfer bei Ihrem Aufmaß. Merkmale - Leicht ablesbares Display
- Schnelles Umschalten zwischen Absolut- und Relativmessung
- Einfaches Umgreifen von Türzarge oder Fensterrahmen zur Bestimmung von Wandstärken oder Glasdicken
- Funktion mit nur einem Tastendruck verstellbar
- Umschaltung zwischen mm/Inch
Technische Daten - Abmessungen 425 x 100 mm
- Messbereich 500 mm / 180°
- Messgenauigkeit 1 mm / 0,15°
- Ablesung 0,1°
- Batterietyp AAA
- Anzahl Batterien 2
- IP-Schutzklasse IP40
- Gewicht 430 g
Lieferumfang - Batterien Alkaline
- Quickstart
|
| | |
| | | |
| |