| |
|
| Artikel-Nr.: C360-Z260 Herst.-Nr.: Z260 EAN/GTIN: 4012589902602 |
| |
|
| | |
| Nahtloser Zimmermannswinkel aus rostfreiem Edelstahl
Der nahtlose Zimmermannswinkel ist aus Edelstahl gefertigt, wodurch er besonders rost- und säuregeschützt, sowie überaus resistent gegen Umwelteinflüsse ist. Dank des verwendeten Federstahls verfügt dieser Winkel über eine sehr hohe Elastizität, wodurch er sich ohne bleibende Verformungen biegen lässt. Der Winkel kann somit problemlos an Werkstücke angeschmiegt werden und kehrt anschließend in seinen Ausgangszustand zurück. Die hohe und dauerhafte Genauigkeit wird unter Anderem durch die nahtlose Schweißverbindung der Schenkel erreicht. Bei der Herstellung und Ausarbeitung von Holzverbindungen kommt der Zimmermannswinkel zum Einsatz. Bauteile und Anbauteile können exakt ausgerichtet werden. Zudem eignet sich das Gerät zum Anreißen und zur Bemaßung. Merkmale - Aus rostfreiem Edelstahl
- Sehr elastisch dank Federstahl
Technische Daten - Abmessungen 600 x 280 x 1,2 mm
- Genauigkeit des 90°-Winkels 0,028°
|
| | |
| | | |
| |