Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannswinkel hedue ZN 700 mm mit Anreißlöcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmermannswinkel hedue ZN 700 mm mit Anreißlöcher
Zimmermannswinkel hedue ZN 700 mm mit Anreißlöcher
Ohne Millimeterskala
Sehr elastisch dank Federstahl
Artikel-Nr.:
     C360-Z271
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     Z271
EAN/GTIN:
     4012589902718
Suchbegriffe:
Zimmermannswinkel
zimmermannswinkel 700 mm
zimmermannswinkel
hedue zimmermannswinkel

Nahtloser Zimmermannswinkel aus rostfreiem Edelstahl

Der nahtlose Zimmermannswinkel ist aus Edelstahl gefertigt, wodurch er besonders rost- und säuregeschützt, sowie überaus resistent gegen Umwelteinflüsse ist.

Dank des verwendeten Federstahls verfügt dieser Winkel über eine sehr hohe Elastizität, wodurch er sich ohne bleibende Verformungen biegen lässt. Der Winkel kann somit problemlos an Werkstücke angeschmiegt werden und kehrt anschließend in seinen Ausgangszustand zurück.

Die hohe und dauerhafte Genauigkeit wird unter Anderem durch die nahtlose Schweißverbindung der Schenkel erreicht. 

Bei der Herstellung und Ausarbeitung von Holzverbindungen kommt der Zimmermannswinkel zum Einsatz. Bauteile und Anbauteile können exakt ausgerichtet werden. Zudem eignet sich das Gerät zum Anreißen und zur Bemaßung.

Merkmale

  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Mit Anreißlöchern
  • Sehr elastisch dank Federstahl

Technische Daten

  • Abmessungen 700 x 300 x 1,2 mm
  • Messgenauigkeit 0,005 mm / 1 cm
  • Genauigkeit des 90°-Winkels 0,028°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
Z300
ab € 16,87*
Ähnlich
Hedue
Z301
ab € 18,95*
Ähnlich
Hedue
Z302
ab € 20,76*
Ähnlich
Hedue
Z304
ab € 20,75*
Ähnlich
Hedue
Z260
ab € 13,14*
Ähnlich
Hedue
Z261
ab € 15,59*
Ähnlich
Hedue
Z262
ab € 17,38*
Ähnlich
Hedue
Z270
ab € 14,57*
Ähnlich
Hedue
Z272
ab € 17,65*
Ähnlich
Hedue
Z280
ab € 15,28*
Ähnlich
Hedue
Z281
ab € 17,15*
Ähnlich
Hedue
Z282
ab € 18,91*
Ähnlich
Hedue
Z282-SB
ab € 20,12*
Ähnlich
Hedue
Z284
ab € 18,97*
Ähnlich
Hedue
Z286
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.