Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannswinkel hedue ZN 800 mm mit mm-Skala Typ A und Anreißlöcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmermannswinkel hedue ZN 800 mm mit mm-Skala Typ A und Anreißlöcher
Artikel-Nr.:
     C360-Z282-SB
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     Z282-SB
EAN/GTIN:
     4012589922822
Suchbegriffe:
Zimmermannswinkel
zimmermannswinkel 800 mm
zimmermannswinkel
hedue zimmermannswinkel

Nahtloser Zimmermannswinkel aus rostfreiem Edelstahl

Der nahtlose Zimmermannswinkel ist aus Edelstahl gefertigt, wodurch er besonders rost- und säuregeschützt, sowie überaus resistent gegen Umwelteinflüsse ist.

Dank des verwendeten Federstahls verfügt dieser Winkel über eine sehr hohe Elastizität, wodurch er sich ohne bleibende Verformungen biegen lässt. Der Winkel kann somit problemlos an Werkstücke angeschmiegt werden und kehrt anschließend in seinen Ausgangszustand zurück.

Die hohe und dauerhafte Genauigkeit wird unter Anderem durch die nahtlose Schweißverbindung der Schenkel erreicht. 

Bei der Herstellung und Ausarbeitung von Holzverbindungen kommt der Zimmermannswinkel zum Einsatz. Bauteile und Anbauteile können exakt ausgerichtet werden. Zudem eignet sich das Gerät zum Anreißen und zur Bemaßung.

Merkmale

    Technische Daten

      Die Konditionen im Überblick1
      Lieferzeit
      Lagerstand
      Preis
      ab € 20,06*
        
      Preis gilt ab 3.000 Stück
      Konditionen selbst auswählen
      Artikel empfehlenArtikel merken
      Staffelpreise
      Bestellmenge
      Netto
      Brutto
      Einheit
      1 Stück
      € 30,76*
      € 36,60
      pro Stück
      ab 2 Stück
      € 28,57*
      € 34,00
      pro Stück
      ab 3 Stück
      € 27,58*
      € 32,82
      pro Stück
      ab 5 Stück
      € 25,94*
      € 30,87
      pro Stück
      ab 10 Stück
      € 25,22*
      € 30,01
      pro Stück
      ab 20 Stück
      € 24,10*
      € 28,68
      pro Stück
      ab 3000 Stück
      € 20,06*
      € 23,87
      pro Stück
      Alternative Artikel
      Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
      Art
      Bild
      Artikel
      Hersteller/-Nr.
      Preis
      Ähnlich
      Hedue
      Z300
      ab € 16,91*
      Ähnlich
      Hedue
      Z301
      ab € 18,97*
      Ähnlich
      Hedue
      Z302
      ab € 20,81*
      Ähnlich
      Hedue
      Z304
      ab € 20,70*
      Ähnlich
      Hedue
      Z260
      ab € 13,16*
      Ähnlich
      Hedue
      Z261
      ab € 15,67*
      Ähnlich
      Hedue
      Z262
      ab € 17,46*
      Ähnlich
      Hedue
      Z270
      ab € 14,70*
      Ähnlich
      Hedue
      Z271
      ab € 16,51*
      Ähnlich
      Hedue
      Z272
      ab € 17,57*
      Ähnlich
      Hedue
      Z280
      ab € 15,31*
      Ähnlich
      Hedue
      Z281
      ab € 17,13*
      Ähnlich
      Hedue
      Z282
      ab € 18,89*
      Ähnlich
      Hedue
      Z284
      ab € 18,97*
      Ähnlich
      Hedue
      Z286
      ab € 20,37*
      * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
      UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
      Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.