Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh Gabelform, 16 mm², M6, Cu-ETP verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40056889
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1653C6
EAN/GTIN:
     4012078000369
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
klauke quetschkabelschuh m6
Gabelformausführung für die einfache Montage durch direktes Unterschrauben. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Flanschform:
Gabelform
Nach DIN:
nein
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
16 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: klauke gabel-kabelschuh, gabel kabelschuh, Kabelschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2684*
€ 0,3684*
29 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,27074*
€ 0,37074*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27317*
€ 0,37317*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2913*
€ 0,4013*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2917*
€ 0,4017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3684*
€ 0,4384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3184*
€ 0,3789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3084*
€ 0,367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2684*
€ 0,3194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.