Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidwerkzeug,Akkuhydr,Mini, Next Gen, 12,7Mm Durchm, Bosch Akku 2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-EBS12CFB
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     EBS12CFB
EAN/GTIN:
     4012078884280
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Zum Schneiden von Kabelrinnen, Bolzen und mittelhartem Stahldraht (z.B. ST 37). Schlanker Schneidkopf - Ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Leistungsstarke 18V Lithium-Ionen Akkus. Offener Schneidkopf, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponentengehäuse mit Softeinlagen für komfortable und sichere Einhandbedienung. Auswertefunktion über blue tooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18 V Lithium-Ionen-Akku mit sehr hoher Kapazität und extrem kurzer Ladezeit. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang. Motorschnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt. Manueller Rücklauf bei Bedarf. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige sowie Ladezustandsanzeige des Akkus. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh) (RALB1EU), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGLB1EU), Kunststoffkoffer (KK50L).
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Bolzendurchmesser:
12.7 mm
Gesamtlänge:
366 mm
Schneidmesser auswechselbar:
nein
Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.291,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,60*
€ 1.610,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,76*
€ 1.601,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,75*
€ 1.568,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,43*
€ 1.547,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.291,38*
€ 1.536,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.