Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidwerkzeug, akku-hydraulisch, Mini, 10,8V, d: 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-EBS12ML
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     EBS12ML
EAN/GTIN:
     4012078854863
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Akkuhydraulische Bolzenschneider, 12mm Durchmesser, zum Schneiden von Kabelrinnen, Bolzen und Stahldraht mittelhart (z.B. ST 37), schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen, offener Schneidkopf, drehbar, elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges, Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ergonomisches Design für komfortable Einhandbedienung, geringes Eigengewicht für ermüdungsfreies Arbeiten, Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige, Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit, automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt, manueller Rücklauf bei Bedarf, Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige und zur Datenübertragung via USB-Adapter, umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Bolzendurchmesser:
12 mm
Schneidmesser auswechselbar:
nein
Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,75*
€ 1.243,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,68*
€ 1.211,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,74*
€ 1.181,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,93*
€ 1.158,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,14*
€ 1.135,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.