Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkz.,Akkuhydr., Mit U-Kopf, Next Gen, 16-400Qmm, Makita Akku 4 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-EK120UCFM
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     EK120UCFM
EAN/GTIN:
     4012078882644
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Dornpresszange
U-Kopf für Tiefnutpressung. Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13. Geschlossener Presskopf in U-Form, drehbar. Bestandsmanagement durch Lokalisierung dank GPS tool tracking. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall. Auswertefunktion über blue tooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen für komfortable und sichere Einhandbedienung. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Li-Ion-Akku mit sehr hoher Kapazität und extrem kurzer Ladezeit. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Pressvorgang. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. Manueller Rücklauf bei Bedarf. Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachverpressungen. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-Leuchtdiode zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh) (RAL40), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KK120L).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
16 mm² | 400 mm²
AWG-Bereich:
16 | 400
Länge:
424 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.887,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.985,41*
€ 4.742,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.958,79*
€ 4.710,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.905,57*
€ 4.647,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.887,82*
€ 4.626,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.