Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkz.,Akkuhydr., Next Gen, 10-630Qmm, Makita Akku 4 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-EK135FTCFM
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     EK135FTCFM
EAN/GTIN:
     4012078883818
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Dornpresszange
Für ein 13,5 t - Werkzeug außerordentlich einfaches Handling dank optimaler Gewichtsverteilung. Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13. Geschlossener Presskopf mit Bolzenverriegelung, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall. Auswertefunktion über blue tooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Li-Ion-Akku mit sehr hoher Kapazität. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Pressvorgang. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. Manueller Rücklauf bei Bedarf. Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachverpressungen. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh) (RAL40), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KK120L).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
10 mm² | 630 mm²
AWG-Bereich:
10 | 630
Länge:
483 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.179,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.293,40*
€ 5.109,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.267,07*
€ 5.077,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.197,86*
€ 4.995,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.179,11*
€ 4.973,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.