Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug mit Pumpe, 16 - 400 mm², 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-HK122EL380
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     HK122EL380
EAN/GTIN:
     4012078342254
Suchbegriffe:
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
C-Kopf mit 42 mm Öffnungsweite. Durch Transportwagen und extrem langem Kabel für den mobilen Einsatz geeignet. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13, Breitpressung. Presskopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar. Elektronische Steuerung mit Drehstrommotor. Lieferumfang: Hydraulikschlauch, 2m (HS22), Fußschalter für elektrohydraul. Pumpen EHP 2 bis EHP 4 und HK 12/2 EL (FTA1), Transportwagen für elektrohydraulische Pumpe EHP 2 (TW50).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
16 mm² | 400 mm²
Länge:
1065 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf mit Aggregat
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.796,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.931,33*
€ 11.818,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.898,81*
€ 11.779,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.811,16*
€ 11.675,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.796,65*
€ 11.658,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.