| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-HK6022SETD Herst.-Nr.: HK6022SETD EAN/GTIN: 4012078583428 |
| |
|
| | |
| HK 60/22-L mit Presseinsätzen im Set. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | universal (Wechseleinsätze) | Querschnitt: | 6 mm² | 300 mm² | Länge: | 460 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | hand-hydraulisch | Einsätze auswechselbar: | ja | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 17 | Mit automatischem Rücklauf: | ja | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, presszange klauke, dornpresszange, presszange hydraulisch, Presswerkzeug, Crimpwerkzeug |
| | |
| |