Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis d: 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K130
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K130
EAN/GTIN:
     4012078034371
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
Hervorragende Schneidleistung durch speziell geformte, extrem flache Schneidmesser. Auch für feindrähtige Leiter . Zweihandbedienung. Großer Schneidbereich. Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht. Angerauhte Handgriffe für sicheres Arbeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
30 mm
Max. Kabelquerschnitt:
300 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
570 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
ja
Mit Aufprallschutz:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.