Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug für auswechselbare Einsätze nach DIN 48083, Blatt 16 - 185 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K18
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K18
EAN/GTIN:
     4012078001403
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Werkzeugloser Presseinsatzwechsel. Optimal für den Muffen- und Schaltschrankbau. Kraftsparender, wartungsarmer mechanischer Antrieb. Schmalpressung. Mit verlängerbaren Teleskopgriffen. C-Kopf 360° drehbar. Schneller Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6 mm² | 185 mm²
Länge:
830 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,64*
€ 920,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,92*
€ 900,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,84*
€ 841,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,70*
€ 824,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,80*
€ 798,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.