Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug f. Aderendhülsen u. Zwillingsaderendhülsen 0,14 - 10 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klauke Hand Crimpzange 0.14mm² → 10mm², 0.14 → 10mm² für Drahtverschraubungen, 175 mm
Artikel-Nr.:
     C3686-K3016K
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K3016K
EAN/GTIN:
     4012078913461
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,14 - 10 mm², Sechskantpressung, sehr leicht und ergonomisch, ein Pressprofil für alle Querschnitte durch automatische Querschnittanpassung, mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse, seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung), Handgriffe mit Abgleitschutz und Beschriftungsfeld, Sicherheitspad im Griff für abrutschsicheres Arbeiten
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
0.14 mm² | 10 mm²
Länge:
175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
AWG-Bereich:
26 | 10
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.