| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-K5 Herst.-Nr.: K5 EAN/GTIN: 4012078027564 |
| |
|
| | |
| Wartungsarmer mechanischer Antrieb. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter. Mit drehbarer Profilscheibe. Exakte Querschnittzuordnung an den Profilscheiben. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Kabelschuhe und Verbinder | Pressform: | Kerbung | Querschnitt: | 6 mm² | 50 mm² | Länge: | 700 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | nein | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | nein | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Rohrkabelschuh, dornpresszange, Presswerkzeug, Crimpwerkzeug |
| | |
| |