Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug für auswechselbare Einsätze, 0,1 - 50 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K50
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K50
EAN/GTIN:
     4012078329071
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Parallel geführte Pressbacken. Schneller Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem. Exakte Positionierung der Presseinsätze durch Fixierstifte der Einsätze. Optimale Kraftübersetzung. Mit Sperrvorrichtung. Handgriffe mit Abgleitschutz.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
0.14 mm² | 50 mm²
AWG-Bereich:
26 | 10
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.