Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Kettenzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL050115EL
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL050115EL
EAN/GTIN:
     4012078586030
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Glatte Innenflächen, Kanten gerundet. Mit elektrisch ableitenden Griffhüllen, Oberflächenwiderstand beträgt 1 bis 100 MOhm. Optimal zum Greifen von feinen Seiten oder Formen von Drähten. Achtung! ESD Griffhüllen bieten keinen Schutz gegen elektrische Spannung!.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
115 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachzange, klauke spitzzange, elektronik flachzange, Elektronikkettenzange, Zange, Greifzange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.