Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX mit Crimpzange elektromechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-LBOXXEK50ML
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     LBOXXEK50ML
EAN/GTIN:
     4012078846073
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Die Klauke micro mit intuitiver PowerSense-Funktion verbindet die Vorteile manueller Crimpzangen mit dem Komfort akkuhydraulischer Presswerkzeuge, exzellente Crimpergebnisse bei minimalem Kraftaufwand, für auswechselbare Einsätze der Serie 50, Ein-Hebel-Bedienung zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, elektronische Steuerung mit Sperrfunktion überwacht vollständiges Schließen der Einsätze, Motorblockierschutz bei Fehlbedienung, ergonomisches 2K-Gehäuse im Klauke In-line-Design, Befestigungsöse für Einsatz mit Balancer oder als Fallsicherung im Außeneinsatz, sehr geringes Gewicht und hohe Geschwindigkeit für maximale Effizienz, leistungsstarke Antriebstechnik für ermüdungsfreies Arbeiten, Li-Ion Akku mit Ladezustandsanzeige, LED-Licht zur Beleuchtung von Crimpstelle und Arbeitsbereich, automatischer Rücklauf nach vollendeter Crimpung, manueller Rücklauf bei Bedarf durch entgegengesetze Hebelbetätigung, Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige und Datenübertragung via optische Schnittstelle und USB-Adapter, projektbezogene Protokollierung mit Softwarepaket Klauke i-press, Lieferumfang: Kunststoffkoffer (KKEK50ML), Akku 10,8 V / 1,5 Ah, Li-Ion (16,2 Wh) (RAML1), Ladegerät für 10,8 V Li-Ion Akkus, 230V (LGML1), Presseinsatz für isol. Verbinder 0,5 - 6 mm² (IS5071). In einer L-BOXX.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.14 mm² | 50 mm²
Länge:
44 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 823,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,79*
€ 1.071,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,79*
€ 1.048,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,01*
€ 1.018,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,72*
€ 999,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,04*
€ 979,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.