Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Sendemodul mit Batterie für Wassersensor und Taster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eltako
Eltako
Artikel-Nr.:
     C3716-30000459
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000459
EAN/GTIN:
     4010312316092
Suchbegriffe:
EIB-Wassersensor
KNX-Wassersensor
Wassermelder
Wassersensor
Funk-Sendemodul mit Batterie und Antennenstab. LxBxH: 60x46x30mm (Maße ohne Antenne und Verschraubung). Dieses Funk-Sendemodul kann von einem Wassersensor FWS60 oder von einem Taster betätigt werden und sendet verschiedene einstellbare Funktelegramme in den Eltako-Gebäudefunk. Mit einem innenliegenden Jumper kann zwischen 4 Betriebsarten gewählt werden. In der Betriebsart 1 (Jumper auf Position JP1 gesteckt) werden Funktelegramme wie Doppelwippe unten links drücken eines Funktasters gesendet. In der Betriebsart 2 (Jumper auf Position 2 gesteckt) werden Funktelegramme wie Doppelwippe oben rechts und unten rechts drücken eines Funktasters gesendet. In der Betriebsart 3 (Jumper auf Position 3 gesteckt, Werkseinstellung) werden Funktelegramme nach EnOcean-Standard EEP A5-30-03 gesendet. In der Betriebsart 4 (Jumper auf Position 4 gesteckt) werden Funktelegramme nach EnOcean-Standard EEP A5-30-01 gesendet. In den Betriebsarten 3 und 4 wird zusätzlich alle 33 Minuten ein Statustelegramm gesendet. Die Stromversorgung für mehrere Jahre übernimmt eine innenliegende 3V-Knopfzelle CR2032, der Ladestatus der Batterie wird in der Betriebsart 4 in jedem Daten- und Statustelegramm mit gesendet. Zum Einlernen in einen lernbereiten Aktor wird die innenliegende LRN-Taste gedrückt. Zum Abnehmen des Deckels die zwei Schrauben auf der Vorderseite lösen und beim Schließen auf die richtige Lage der Dichtung achten. Für den Kabelanschluss befindet sich auf der Unterseite eine Verschraubung M12. Es dürfen nicht mehrere Funk-Sendemodule gleichzeitig angesteuert werden.
Weitere Suchbegriffe: wassermelder, Sender, Funksender
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30000463
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.