Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 45x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 45x60cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 45x60cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 45x60cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 45x60cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 45x60cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 45x60cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 45x60cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 45x60cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-100035
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100035
EAN/GTIN:
     8713797027137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoff-Eckkappen. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 45x60cm
Nettogewicht:
2730
Farbe:
Weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797027137
Masse (Gewicht):
2.73
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Rahmens:
Silber
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Tafel:
45
Ablageschale vorhanden:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Raster vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
60
beidseitig beschreibbar:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Garantiedauer:
5
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Paletten-Abmessung Volumen:
1680000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
280000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Material der Vorderseite:
Email
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.