Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 60x90cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 60x90cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 60x90cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 60x90cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 60x90cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 60x90cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 60x90cm
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 60x90cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-100043
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100043
EAN/GTIN:
     8713797027144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Legamaster
Farbe:
Weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Whiteboard 60x90cm
GTIN:
8713797027144
Masse (Gewicht):
5.086
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Nettogewicht:
5086
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Höhe der Tafel:
60
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
Silber
Ablageschale vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
90
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Garantiedauer:
5
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
548200
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Paletten-Abmessung Volumen:
2450000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Material der Vorderseite:
Email
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.