| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3765-7-100143 Herst.-Nr.: 7-100143 EAN/GTIN: 8713797027267 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard mit aufgedrucktem Raster (Rastergröße 10 mm). Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Stahl | Zolltarifnummer (TARIC): | 96100000 | Paletten-Abmessung Volumen: | 748800 | Lieferumfang: | Boardmarker, Montagematerialien, Markerablage | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 120000 | Farbcode: | 049 | Farbe des Rahmens: | Silber | GTIN: | 8713797027267 | Herstellername: | Legamaster | Anzahl der Produkte pro Palette: | 20 | Basisfarbe: | Weiß | Nettogewicht: | 5400 | Masse (Gewicht): | 5.4 | Material des Rahmens: | Aluminium | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Gedruckte Rasterlinien erleichtern das Schreiben, Zeichnen und Erstellen von Übersichten. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. | Farbe: | Weiß | Breite der Tafel: | 90 | Material der Rückseite: | eloxiertes Aluminium | Material der Vorderseite: | Email | Höhe der Tafel: | 60 | Ablageschale vorhanden: | Ja | Zubehör für die Wandbefestigung: | Wand | beidseitig beschreibbar: | Ja | Raster vorhanden: | Ja | Oberflächenbeschaffenheit: | Email | Produkt-Typbezeichnung: | Rastertafel | Hersteller-Name: | Legamaster | Artikelbezeichnung: | Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 60x90cm | Zubehör für Wandbefestigung: | Wand | Garantie gewährt: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Rastertafel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |