Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 90x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 90x120cm
Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 90x120cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-100154
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100154
EAN/GTIN:
     8713797027274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raster-Tafel
Rastertafel
rastertafel legamaster
raster tafel
Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard mit aufgedrucktem Raster (Rastergröße 10 mm). Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797027274
Produkt-Typbezeichnung:
Rastertafel
Farbe:
Weiß
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 90x120cm
Hersteller-Name:
Legamaster
Beschreibung der Besonderheiten:
Gedruckte Rasterlinien erleichtern das Schreiben, Zeichnen und Erstellen von Übersichten. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Rahmens:
Silber
Masse (Gewicht):
10.35
Nettogewicht:
10350
Breite der Tafel:
120
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Tafel:
90
Zubehör für Wandbefestigung:
Wand
Material des Rahmens:
Aluminium
beidseitig beschreibbar:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Ablageschale vorhanden:
Ja
Raster vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
Boardmarker, Montagematerialien, Markerablage
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Paletten-Abmessung Volumen:
936000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
172500
Anzahl der Produkte pro Palette:
15
Produkttypbezeichnung:
Rastertafel
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Rückseite:
eloxiertes Aluminium
Material der Vorderseite:
Email
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,38*
€ 458,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,66*
€ 450,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,92*
€ 394,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,68*
€ 373,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 304,61*
€ 362,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,57*
€ 350,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.