Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 100x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 100x200cm
Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 100x200cm
Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 100x200cm
Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 100x200cm
Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 100x200cm
Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 100x200cm
Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 100x200cm
Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 100x200cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-100164
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100164
EAN/GTIN:
     8713797042819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raster-Tafel
Rastertafel
rastertafel legamaster
rastertafel
Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard mit aufgedrucktem Raster (Rastergröße 10 mm). Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797042819
Anzahl der Produkte pro Palette:
20
Farbe des Rahmens:
Silber
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
400000
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Herstellername:
Legamaster
Farbe:
Weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Gedruckte Rasterlinien erleichtern das Schreiben, Zeichnen und Erstellen von Übersichten. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Material des Rahmens:
Aluminium
Masse (Gewicht):
17.7
Material der Rückseite:
eloxiertes Aluminium
Material der Vorderseite:
Email
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferumfang:
Boardmarker, Montagematerialien, Markerablage
Farbcode:
049
Nettogewicht:
17700
Basisfarbe:
Weiß
beidseitig beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wand
Höhe der Tafel:
100
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Breite der Tafel:
200
Raster vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Keramikstahl
Produkt-Typbezeichnung:
Rastertafel
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL vorgedrucktes Whiteboard Raster 100x200cm
Hersteller-Name:
Legamaster
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Wand
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Rastertafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,88*
€ 688,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,82*
€ 666,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,24*
€ 611,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,59*
€ 577,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 471,19*
€ 560,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,20*
€ 548,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.