Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 60x90cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 60x90cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 60x90cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 60x90cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 60x90cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 60x90cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 60x90cm
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 60x90cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-101043
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101043
EAN/GTIN:
     8713797000062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Hochwertiges kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
GTIN:
8713797000062
Farbe:
Weiß
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboard 60x90cm
Hersteller-Name:
Legamaster
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
90
Masse (Gewicht):
5.404
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Höhe der Tafel:
60
Farbe des Rahmens:
Silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos.
Ablageschale vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Nettogewicht:
5404
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Garantiedauer:
5
Raster vorhanden:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Volumen:
1296000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
570200
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Material der Vorderseite:
Email
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.