Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM vorgedrucktes Whiteboard raster 45x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM vorgedrucktes Whiteboard raster 45x60cm
Legamaster PREMIUM vorgedrucktes Whiteboard raster 45x60cm
Legamaster PREMIUM vorgedrucktes Whiteboard raster 45x60cm
Legamaster PREMIUM vorgedrucktes Whiteboard raster 45x60cm
Legamaster PREMIUM vorgedrucktes Whiteboard raster 45x60cm
Legamaster PREMIUM vorgedrucktes Whiteboard raster 45x60cm
Legamaster PREMIUM vorgedrucktes Whiteboard raster 45x60cm
Legamaster PREMIUM vorgedrucktes Whiteboard raster 45x60cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-101735
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101735
EAN/GTIN:
     8713797072779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raster-Tafel
Rastertafel
rastertafel legamaster
raster tafel
Hochwertiges kratzfestes Whiteboard mit aufgedrucktem Raster (Rastergröße 50 mm). Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Raster vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
Silber
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Masse (Gewicht):
3.6
beidseitig beschreibbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM vorgedrucktes Whiteboard raster 45x60cm
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Nettogewicht:
3600
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Höhe der Tafel:
45
Beschreibung der Besonderheiten:
Gedruckte Linien unterstützen geradliniges Schreiben und Zeichnen im Unterricht und in Workshops. Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem. 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Der Artikel ist kein Lagerartikel und wird auf Abruf produziert, daher ist weder eine Stornierung der Bestellung noch eine Rückgabe der Ware möglich.
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2
Farbe:
Weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
60
GTIN:
8713797072779
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Material der Vorderseite:
Stahl
Herstellerartikelnummer:
7-101735
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
320000
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Paletten-Abmessung Volumen:
1267200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.