Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ACCENTS Whiteboard 30x40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ACCENTS Whiteboard 30x40cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 30x40cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 30x40cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 30x40cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 30x40cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 30x40cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 30x40cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 30x40cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-103133
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-103133
EAN/GTIN:
     8713797057554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Rahmenloses Whiteboard für den regelmäßigen Gebrauch. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Gedruckter Designrahmen mit Farbverlauf von dunkel- zu hellblau und hellgrauen Eckverstärkern aus Kunststoff. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung mit Markerablage (18 cm), Boardmarker, Montageset, Hinweisen zur Reinigung und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Artikelbezeichnung:
Legamaster ACCENTS Whiteboard 30x40cm
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Masse (Gewicht):
0.77
GTIN:
8713797057554
Beschreibung der Besonderheiten:
Leichte Konstruktion. Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage mit L-Haken.
Farbe des Rahmens:
Blau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite der Tafel:
40
Nettogewicht:
770
Höhe der Tafel:
30
Ablageschale vorhanden:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Lieferumfang:
Marker, Markerablage, Montagematerialien
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit L-Haken
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Vorderseite:
Stahl
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit L-Haken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.