Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ACCENTS Whiteboard 40x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ACCENTS Whiteboard 40x60cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 40x60cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 40x60cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 40x60cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 40x60cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 40x60cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 40x60cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 40x60cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-103135
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-103135
EAN/GTIN:
     8713797057561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Rahmenloses Whiteboard für den regelmäßigen Gebrauch. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Gedruckter Designrahmen mit Farbverlauf von dunkel- zu hellblau und hellgrauen Eckverstärkern aus Kunststoff. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung mit Markerablage (18 cm), Boardmarker, Montageset, Hinweisen zur Reinigung und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797057561
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster ACCENTS Whiteboard 40x60cm
Farbe:
Weiß
Masse (Gewicht):
1.37
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
40
Lieferumfang:
Marker, Markerablage, Montagematerialien
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
Blau
Nettogewicht:
1370
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit L-Haken
Beschreibung der Besonderheiten:
Leichte Konstruktion. Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage mit L-Haken.
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Breite der Tafel:
60
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Material der Vorderseite:
Stahl
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit L-Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.