Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ACCENTS Whiteboard 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ACCENTS Whiteboard 60x90cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 60x90cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 60x90cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 60x90cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 60x90cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 60x90cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 60x90cm
Legamaster ACCENTS Whiteboard 60x90cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-103143
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-103143
EAN/GTIN:
     8713797057578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Rahmenloses Whiteboard für den regelmäßigen Gebrauch. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Gedruckter Designrahmen mit Farbverlauf von dunkel- zu hellblau und hellgrauen Eckverstärkern aus Kunststoff. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung mit Markerablage (18 cm), Boardmarker, Montageset, Hinweisen zur Reinigung und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
GTIN:
8713797057578
Nettogewicht:
2845
Farbcode:
049
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellername:
Legamaster
Masse (Gewicht):
2.845
Lieferumfang:
Marker, Markerablage, Montagematerialien
Farbe des Rahmens:
Blau
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Basisfarbe:
Weiß
Material der Vorderseite:
Stahl
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit L-Haken
Breite der Tafel:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
Leichte Konstruktion. Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage mit L-Haken.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
60
Ablageschale vorhanden:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Raster vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster ACCENTS Whiteboard 60x90cm
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit L-Haken
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.