Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-110001 Herst.-Nr.: 7-110001 EAN/GTIN: 8713797026239 |
| | | |
|
| | |
| Boardmarker zum Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Jede Packung enthält 10 Marker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Hochwertiger Aluminiumschaft. Die Marker sind nachfüllbar und die Spitzen austauschbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: | | Strichstärke: | 1,5-3 mm | Spitze austauschbar: | Ja | GTIN: | 8713797026239 | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. | Produkt-Typbezeichnung: | Boardmarker | Clip vorhanden: | Nein | Hersteller-Name: | Legamaster | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | nachfüllbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Material des Schaftes: | Aluminium | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat | Artikelbezeichnung: | Legamaster TZ1 Boardmarker schwarz | Farbe des Schaftes: | Weiß | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Produkttypbezeichnung: | Boardmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Alleinstellungsmerkmal: | Einfach rückstandsfrei trocken abwischbar, Produkt mit stabilem Aluminiumschaft kann bis zu einigen Tagen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). | Umweltfreundliches Merkmal: | Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich. | Nettogewicht: | 13.4 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 291840 | Herstellerartikelnummer: | 7-110001 | Paletten-Abmessung Volumen: | 748800 | Anzahl der Produkte pro Palette: | 19200 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,35* | € 1,95* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,33* | € 2,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,35* | € 2,30* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,43* | € 2,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,41* | € 2,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|