Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-110003 Herst.-Nr.: 7-110003 EAN/GTIN: 8713797026253 |
| | | |
|
| | |
| Boardmarker zum Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Jede Packung enthält 10 Marker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Hochwertiger Aluminiumschaft. Die Marker sind nachfüllbar und die Spitzen austauschbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: | | GTIN: | 8713797026253 | Strichstärke: | 1,5-3 mm | Spitze austauschbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Boardmarker | Clip vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. | Material des Schaftes: | Aluminium | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Blau | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat | Hersteller-Name: | Legamaster | nachfüllbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Legamaster TZ1 Boardmarker blau | Kappe umsteckbar: | Ja | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | Weiß | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Paletten-Abmessung Volumen: | 748800 | Umweltfreundliches Merkmal: | Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich. | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Alleinstellungsmerkmal: | Einfach rückstandsfrei trocken abwischbar, Produkt mit stabilem Aluminiumschaft kann bis zu einigen Tagen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). | Nettogewicht: | 13.4 | Anzahl der Produkte pro Palette: | 19200 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Boardmarker | Herstellerartikelnummer: | 7-110003 | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 291840 | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,33* | € 1,95* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,33* | € 2,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,35* | € 2,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,41* | € 2,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,49* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|