Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ1 Boardmarker grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster TZ1 Boardmarker grün
Legamaster TZ1 Boardmarker grün
Legamaster TZ1 Boardmarker grün
Legamaster TZ1 Boardmarker grün
Legamaster TZ1 Boardmarker grün
Legamaster TZ1 Boardmarker grün
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3765-7-110004
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-110004
EAN/GTIN:
     8713797026260
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Boardmarker zum Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Jede Packung enthält 10 Marker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Hochwertiger Aluminiumschaft. Die Marker sind nachfüllbar und die Spitzen austauschbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Aluminium
Farbe des Schaftes:
Weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
8713797026260
Alleinstellungsmerkmal:
Einfach rückstandsfrei trocken abwischbar, Produkt mit stabilem Aluminiumschaft kann bis zu einigen Tagen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554).
Beschreibung der Besonderheiten:
Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Grün
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
Herstellerartikelnummer:
7-110004
schnelltrocknend:
Ja
Herstellername:
Legamaster
Nettogewicht:
13.4
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Paletten-Abmessung Volumen:
748800
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
291840
Spitze austauschbar:
Ja
Strichstärke:
1,5-3 mm
nachfüllbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Anzahl der Produkte pro Palette:
19200
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
Kappe umsteckbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Boardmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Legamaster TZ1 Boardmarker grün
Hersteller-Name:
Legamaster
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Boardmarker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.