Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ1 Boardmarker violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster TZ1 Boardmarker violett
Legamaster TZ1 Boardmarker violett
Legamaster TZ1 Boardmarker violett
Legamaster TZ1 Boardmarker violett
Legamaster TZ1 Boardmarker violett
Legamaster TZ1 Boardmarker violett
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3765-7-110008
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-110008
EAN/GTIN:
     8713797026307
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Boardmarker zum Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Jede Packung enthält 10 Marker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Hochwertiger Aluminiumschaft. Die Spitzen sind austauschbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
Strichstärke:
1,5-3 mm
Material des Schaftes:
Aluminium
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Violett
Clip vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster TZ1 Boardmarker violett
Produkt-Typbezeichnung:
Boardmarker
Farbe des Schaftes:
Weiß
Kappe umsteckbar:
Ja
GTIN:
8713797026307
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Alleinstellungsmerkmal:
Einfach rückstandsfrei trocken abwischbar, Produkt mit stabilem Aluminiumschaft kann bis zu einigen Tagen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554).
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
291840
Produkttypbezeichnung:
Boardmarker
schnelltrocknend:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Nettogewicht:
13.4
Anzahl der Produkte pro Palette:
19200
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-110008
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Paletten-Abmessung Volumen:
748800
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.