Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ1 Boardmarker sortiert 4St


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Legamaster TZ1 Boardmarker sortiert 4St
Legamaster TZ1 Boardmarker sortiert 4St
Legamaster TZ1 Boardmarker sortiert 4St
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-110094
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-110094
EAN/GTIN:
     8713797025645
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Boardmarker zum Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Hochwertiger Aluminiumschaft. Die Marker sind nachfüllbar und die Spitzen austauschbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
schnelltrocknend:
Ja
Farbe des Schaftes:
Weiß
nachfüllbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Kappe umsteckbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Alleinstellungsmerkmal:
Einfach rückstandsfrei trocken abwischbar, Produkt mit stabilem Aluminiumschaft kann bis zu einigen Tagen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554).
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
Herstellername:
Legamaster
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Material des Schaftes:
Aluminium
Druckmechanik vorhanden:
Nein
GTIN:
8713797025645
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-110094
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
Strichstärke:
1,5-3 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster TZ1 Boardmarker sortiert 4St
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Boardmarker
Produkttypbezeichnung:
Boardmarker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
869
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 5,49*
€ 8,45*
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 5,48*
€ 8,66*
2 Tage
436
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 5,85*
€ 8,79*
2 Tage
25
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 5,91*
€ 8,94*
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 5,99*
€ 9,30*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,45*
€ 10,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,19*
€ 9,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,71*
€ 9,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,27*
€ 8,65
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,13*
€ 8,48
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 7,12*
€ 8,47
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,49*
€ 6,53
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 1,3725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.