Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154053899 Herst.-Nr.: 7-110099 EAN/GTIN: 8713797025669 |
| | | |
|
| | |
| Boardmarker zum Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau, Grün, Orange, Violett, Pink, Gelb, Braun und Hellblau. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Hochwertiger Aluminiumschaft. Die Spitzen sind austauschbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Boardmarker | Material des Schaftes: | Aluminium | Hersteller-Name: | Legamaster | Strichstärke: | 1,5-3 mm | Farbe des Schaftes: | Weiß | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Legamaster TZ1 Boardmarker sortiert 10St | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Sortiert | Clip vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Beschreibung der Besonderheiten: | Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. | Spitze austauschbar: | Ja | GTIN: | 8713797025669 | Kappe umsteckbar: | Ja | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Anzahl der Produkte pro Palette: | 1920 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Boardmarker | Alleinstellungsmerkmal: | Einfach rückstandsfrei trocken abwischbar, Produkt mit stabilem Aluminiumschaft kann bis zu einigen Tagen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). | Paletten-Abmessung Volumen: | 748800 | Nettogewicht: | 134 | Umweltfreundliches Merkmal: | Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich. | Herstellerartikelnummer: | 7-110099 | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 291840 | schnelltrocknend: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanentmarker rundspitze 10er, permanent marker, permanent marker set |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Satz | € 5,95* | ab € 13,74* | € 19,62* | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 13,72* | € 19,64* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 6,95* | ab € 13,71* | € 20,28* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 4,00* | ab € 15,07* | € 21,62* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 7,95* | ab € 14,89* | € 21,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,374* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|