Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ100 Boardmarker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster TZ100 Boardmarker schwarz
Legamaster TZ100 Boardmarker schwarz
Legamaster TZ100 Boardmarker schwarz
Legamaster TZ100 Boardmarker schwarz
Legamaster TZ100 Boardmarker schwarz
Artikel-Nr.:
     C3765-7-110501
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-110501
EAN/GTIN:
     8713797026550
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Boardmarker zum Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Jede Packung enthält 10 Marker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Kunststoffschaft. Die Marker sind nachfüllbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797026550
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Produkt-Typbezeichnung:
Boardmarker
Artikelbezeichnung:
Legamaster TZ100 Boardmarker schwarz
Strichstärke:
1,5-3 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Einfach nachzufüllen. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der Clip verhindert ein Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden.
Farbe des Schaftes:
Weiß
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Hersteller-Name:
Legamaster
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Boardmarker
Herstellerartikelnummer:
7-110501
Rollstopp vorhanden:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
236800
Anzahl der Produkte pro Palette:
12800
schnelltrocknend:
Ja
Nettogewicht:
15.578
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Paletten-Abmessung Volumen:
844800
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.