| |
|
| Artikel-Nr.: C3765-7-110502-2 Herst.-Nr.: 7-110502-2 EAN/GTIN: 8713797036566 |
| | | |
|
| | |
| Boardmarker zum Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Jede Packung enthält 10 Marker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Kunststoffschaft. Die Marker sind nachfüllbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Boardmarker TZ 100 | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Kappe umsteckbar: | Ja | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoffschaft | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Rot | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | alkoholgelöste, geruchsarme Tusche | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Whiteboards und Flipcharts | Farbe des Schaftes: | Weiß | Clip vorhanden: | Ja | Strichstärke: | 1,5 - 3 mm | Spitze austauschbar: | Nein | nachfüllbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Boardmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Boardmarker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker rundspitze 1,5-3 mm rot, flipchart marker, flipchart-marker legamaster |
| | |
| |