Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ100 Boardmarker sortiert 4St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster TZ100 Boardmarker sortiert 4St
Legamaster TZ100 Boardmarker sortiert 4St
Legamaster TZ100 Boardmarker sortiert 4St
Legamaster TZ100 Boardmarker sortiert 4St
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-154057299
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-110594
EAN/GTIN:
     8713797025881
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Boardmarker zum Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Kunststoffschaft. Die Marker sind nachfüllbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
GTIN:
8713797025881
Farbe des Schaftes:
Weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
1,5-3 mm
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster TZ100 Boardmarker sortiert 4St
Beschreibung der Besonderheiten:
Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Einfach nachzufüllen. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der Clip verhindert ein Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden.
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
Boardmarker
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-110594
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Produkttypbezeichnung:
Boardmarker
schnelltrocknend:
Ja
Paletten-Abmessung Volumen:
748800
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
151413.12
Nettogewicht:
62
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Produkte pro Palette:
1920
Rollstopp vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
165
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 7,39*
10 Tage
2730
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,55*
€ 7,41*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,75*
€ 7,64*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,66*
€ 7,69*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kit
Frei Haus
ab € 27,59*
€ 38,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.