| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3765-7-114001 Herst.-Nr.: 7-114001 EAN/GTIN: 8713797026680 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Boardmarker zum feinlinigen Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Jede Packung enthält 10 Marker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1 mm. Kunststoffschaft. Die Marker sind nachfüllbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | nachfüllbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Herstellername: | Legamaster | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Besonders geeignet für kleine Schriften und feine Zeichnungen. Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Einfach nachzufüllen. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der Clip verhindert ein Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | GTIN: | 8713797026680 | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Herstellerartikelnummer: | 7-114001 | Rollstopp vorhanden: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | Farbe des Schaftes: | Weiß | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Paletten-Abmessung Volumen: | 864000 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat | Nettogewicht: | 11.2 | schnelltrocknend: | Ja | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 193500 | Strichstärke: | 1 mm | Anzahl der Produkte pro Palette: | 15000 | Hersteller-Name: | Legamaster | Produkt-Typbezeichnung: | Boardmarker | Artikelbezeichnung: | Legamaster TZ140 Boardmarker schwarz | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Boardmarker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |